Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HELIOS VENTILATOREN
FM 400, FM 400, Flexible Manschette mit 2 Schlauchschellen
Rexel Artikelnr.: 2447985
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
M 3, M 3, Motorvollschutz-Schalter für 3-PH Motoren, 2-tourig mit Dahlander Wicklung 400 V
Rexel Artikelnr.: 2120486
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
RVS 400, RVS 400, Rohr-Verschlussklappe selbsttätig, mit Feder
Rexel Artikelnr.: 2679176
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
PDA 12, PDA 12, Polumschalter für Motoren mit Dahlander Wicklung, 3-PH 400 V, max.12 A, IP 65
Rexel Artikelnr.: 2740686
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
FR 400, FR 400, Winkel-Flanschring
Rexel Artikelnr.: 2120052
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
RSD 400/1200, RSD 400/1200, Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß
Rexel Artikelnr.: 9002866
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
MK 400-450, MK 400-450, Montagekonsolen, Stahl verzinkt 1 Satz = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 9002499
Min: 1 Garnitur
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
SG 400, SG 400, Schutzgitter zu Rohrflansch
Rexel Artikelnr.: 9002411
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
ASD-SGD 400, ASD-SGD 400, Ansaugdüse mit Schutzgitter
Rexel Artikelnr.: 2119752
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
RSD 400/400, RSD 400/400, Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß
Rexel Artikelnr.: 9002834
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
PWDA, PWDA, Polum- und Wendeschalter für 3-PH Dahlander Motoren 400 V, max. 25 A, IP 65
Rexel Artikelnr.: 9067488
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
RSD 400/800, RSD 400/800, Rohrschalldämpfer für Flanschanschluß
Rexel Artikelnr.: 9002879
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
SDZ 1, SDZ 1, Schwingungsdämpfer für Zugbelastung, 1 Satz = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2120803
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HELIOS VENTILATOREN
RHS 6+2, RHS 6+2, Revisions-/Hauptschalter 6-polig, 400 V, IP 65
Rexel Artikelnr.: 9067543
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ventilator für Rohreinbau
Ventilator für Rohreinbau | |
Mit thermischem Schutz | Ja |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Anschluss | Flansch |
Elektrischer Anschluss | Anschlussklemmen |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl, behandelt |
Durchmesser des Gehäuses | 465 mm |
Kanaldurchmesser | 400 mm |
Länge | 330 mm |
Luftmenge unbelastet | 4.100 m³/h |
Max. Lufttemperatur | 60 °C |
Motor mit 2 Drehzahlen | Ja |
Anschlussspannung | 400 V |
Leistungsaufnahme | 0,25 kW |
---|---|
Geeignet für elektronische Steuerung | Ja |
Geeignet für Frequenzregelung | Nein |
Geeignet für Schwachstromregelung | Nein |
Geeignet für Traforegelung | Ja |
Gleichstrommotor | Nein |
Indirekter Antrieb | Nein |
Polumschaltbar | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 84145925 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.