2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Druckerhöhung/-abfall
  4. Zubehör für Ventilatoren
  5. 05075
  • 
Product videos
Product images
BM 100, Rohreinschubventilator Zubehör Befestigungsmanschetten, 100 mm
 Zurück
 nächstes
Zubehör für Ventilatoren - BM 100, Rohreinschubventilator Zubehör Befestigungsmanschetten, 100 mm - 05075
Helios VentilatorenHesteller Logo
Helios Ventilatoren

BM 100, Rohreinschubventilator Zubehör Befestigungsmanschetten, 100 mm

Rexel Artikelnr.: 
2087080
Hersteller Nummer: 
05075
EAN Code: 
4010184050759
Produkt Type: 
BM 100
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
BM 100, Rohreinschubventilator Zubehör Befestigungsmanschetten, 100 mm

BM 100, Rohreinschubventilator Zubehör Befestigungsmanschetten, 100 mm

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Rohreinschubventilator Zubehör Befestigungsmanschetten, 100 mm
Zur körperschallfreien Verbindung von Ventilator und Rohrleitung und zur Abhängung. Bei Monatge Lüftungsrohr und Ventilator-Stutzen mit Distanz montieren und Manschette umlegen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Zubehör für Ventilatoren
Art des mechanischen Zubehörs Befestigungsmanschette Ø 100, Breite: 60 mm
Geeignet für Rohrlüfter Ja
Newlec Nein
 
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73269098