Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Karton
MAICO
PP 45 DH 46-55, Dachhaube PP 45 DH 46-55 für Dachneigungen 46G-55G
Rexel Artikelnr.: 9009919
Min: 1 Karton
MAICO
PP 45 DH 25-30, Dachhaube PP 45 DH 25-30 für Dachneigungen 25G-30G
Rexel Artikelnr.: 9009917
Min: 1 Karton
MAICO
PP 45 DH 36-45, Dachhaube PP 45 DH 36-45 für Dachneigungen 36G-45G
Rexel Artikelnr.: 9009889
Min: 1 Karton
MAICO
PP 45 DER 36-55, Dacheindeckrahmen PP 45 DER 36-55 für Dachneigungen 36G-55G
Rexel Artikelnr.: 9009877
Min: 1 Karton
MAICO
PP 45 DFHL, Dachdurchführungshülse PP 45 DFHL lang (2,25 m)
Rexel Artikelnr.: 9009845
Min: 1 Karton
MAICO
PP 45 DFHK, Dachdurchführungshülse PP 45 DFHK kurz (1,18 m)
Rexel Artikelnr.: 9009899
Min: 1 Karton
MAICO
PP 45 DER 25-35, Dacheindeckrahmen PP 45 DER 25-35 für Dachneigungen 25G-35G
Rexel Artikelnr.: 9009912
Min: 1 Karton
Zubehör für Ventilatoren | |
Geeignet für Dachlüfter | Ja |
---|---|
Geeignet für Wandaufbaulüfter | Nein |
Art des mechanischen Zubehörs | sonstige |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 39259080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.