false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Konduktive Grenschalter 2 Stäbe 2 Relais 1000 mm

Produkt Type: FTW31-B1A2CA4A
Hersteller Nummer: FTW31-B1A2CA4A
Rexel Artikelnr.: 2051814
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Niveausensor Flüssigkeit
Niveausensor Flüssigkeit
Feature Feature details
Netzspannung 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Material Elektrodenstab rostfreier Stahl
Einstecklänge Sensor 1.000 mm
Ausführung
Ein-Punkt
Mit Display Nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C 10 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100 °C
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -40 °C
Schutzart (IP)
IP66
Explosionsgeschützt Nein
Ex-Klasse k.A.
Kabellänge 1 m
Externe Elektronik erforderlich Nein
Anschlussmaß_A 1 1/2 Zoll (40)
Anschluss Außengewinde (metrisch)
Druckstufe Flansch k.A.
Höhe
1.000 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90261029

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection