Artikelnummer/EAN
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
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Ersatzteile für Ausstattungen
  4. Elektrischer Servomotor
  5. SM230A-TP
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Elektrischer Servomotor - SM230A-TP, Belimo Klappenantrieb AC 230V 20Nm,Auf-Zu o. 3-Pkt.,150 s,IP54,Klemme - SM230A-TP
Elektrischer Servomotor - SM230A-TP, Belimo Klappenantrieb AC 230V 20Nm,Auf-Zu o. 3-Pkt.,150 s,IP54,Klemme - SM230A-TP
Belimo Stellenantriebe

SM230A-TP, Belimo Klappenantrieb AC 230V 20Nm,Auf-Zu o. 3-Pkt.,150 s,IP54,Klemme

Rexel Artikelnr.: 
2439529
Hersteller Nummer: 
SM230A-TP
Produkt Type: 
SM230A-TP
Rezension schreiben
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
SM230A-TP, Belimo Klappenantrieb AC 230V 20Nm,Auf-Zu o. 3-Pkt.,150 s,IP54,Klemme

SM230A-TP, Belimo Klappenantrieb AC 230V 20Nm,Auf-Zu o. 3-Pkt.,150 s,IP54,Klemme

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
IP54

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Belimo Klappenantrieb AC 230V 20Nm,Auf-Zu o. 3-Pkt.,150 s,IP54,Klemme

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Elektrischer Servomotor 

Produktdetails



Produktdetails

Elektrischer Servomotor
Schutzart (IP) IP54
Newlec Nein
 
Herkunftsland Schweiz
Zolltarifnummer 85011093
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.