Artikelnummer/EAN
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
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Filter/Abscheider
  4. Flachluftfilter
  5. 0093.0152
  • 
Product videos
Product images
ALDF 12 G2, Luftfilter, ALDF 12 G2 für Außenluftdurchlass ALD 12
 Zurück
 nächstes
Flachluftfilter - ALDF 12 G2, Luftfilter, ALDF 12 G2 für Außenluftdurchlass ALD 12 - 0093.0152
MaicoHesteller Logo
Maico

ALDF 12 G2, Luftfilter, ALDF 12 G2 für Außenluftdurchlass ALD 12

Rexel Artikelnr.: 
9072156
Hersteller Nummer: 
0093.0152
EAN Code: 
4012799931522
Produkt Type: 
ALDF 12 G2
Rezension schreiben
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
ALDF 12 G2, Luftfilter, ALDF 12 G2 für Außenluftdurchlass ALD 12

ALDF 12 G2, Luftfilter, ALDF 12 G2 für Außenluftdurchlass ALD 12

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
140 mm

140 mm

12 mm

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
ALDF 12: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 12 S und ALD 12 SVA.Artikel: ALDF 12 G2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,007 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: G2, Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Produkte: ALD 12 S / ALD 12 SVA, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Flachluftfilter 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Flachluftfilter
Filterklasse G2
Breite 140 mm
Höhe 140 mm
Tiefe 12 mm
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84213925
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.