2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Filter/Abscheider
  4. Kassettenluftfilter
  5. 0093.0877
  • 
Product videos
Product images
RF 25-5, Luftfilter, RF 25-5 für Luftfilter TFE 25-5, 2 x F5
 Zurück
 nächstes
Kassettenluftfilter - RF 25-5, Luftfilter, RF 25-5 für Luftfilter TFE 25-5, 2 x F5 - 0093.0877
MaicoHesteller Logo
Maico

RF 25-5, Luftfilter, RF 25-5 für Luftfilter TFE 25-5, 2 x F5

Rexel Artikelnr.: 
9066877
Hersteller Nummer: 
0093.0877
EAN Code: 
4012799938774
Produkt Type: 
RF 25-5

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 1 Packung
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
RF 25-5, Luftfilter, RF 25-5 für Luftfilter TFE 25-5, 2 x F5

RF 25-5, Luftfilter, RF 25-5 für Luftfilter TFE 25-5, 2 x F5

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Ersatzfilter für Luftfilter TFE. RF ...-5: Ersatzfilter für TFE...-5. RF ...-7: Ersatzfilter für TFE...-7.Artikel: RF 25-5, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,616 kg, Filterklasse: F5, Nennweite in mm: 250, Breite: 285 mm, Höhe: 285 mm, Tiefe: 98 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kassettenluftfilter 
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
Kassettenluftfilter
Filterklasse F5
Breite 285 mm
Höhe 285 mm
Tiefe 98 mm
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84213925