2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Filter/Abscheider
  4. Runder Luftfilter
  5. 0093.0079
  • 
Product videos
Product images
ALDF 125/160 G2, Luftfilter, ALDF 125/160 G2 für Außnluftdurchlass ALD 120, 160
 Zurück
 nächstes
Runder Luftfilter - ALDF 125/160 G2, Luftfilter, ALDF 125/160 G2 für Außnluftdurchlass ALD 120, 160 - 0093.0079
MaicoHesteller Logo
Maico

ALDF 125/160 G2, Luftfilter, ALDF 125/160 G2 für Außnluftdurchlass ALD 120, 160

Rexel Artikelnr.: 
9080997
Hersteller Nummer: 
0093.0079
EAN Code: 
4012799930792
Produkt Type: 
ALDF 125/160 G2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 1 Packung
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
ALDF 125/160 G2, Luftfilter, ALDF 125/160 G2 für Außnluftdurchlass ALD 120, 160

ALDF 125/160 G2, Luftfilter, ALDF 125/160 G2 für Außnluftdurchlass ALD 120, 160

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
ALDF 125/160: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 125, ALD 125 VA, ALD 160 und ALD 160 VA.Artikel: ALDF 125/160 G2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,003 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: G2, Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 12 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Produkte: ALD 125 / ALD 125 VA, ALD 160 / ALD 160 VA, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Runder Luftfilter 
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
Runder Luftfilter
Filterklasse G2
Länge 12 mm
Newlec Nein
 
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84213925