false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

ACP 26 S, Lokales Raumklimagerät ACP 26 S, Weitwurftechnik

Produkt Type: ACP 26 S
Hersteller Nummer: 202814
Rexel Artikelnr.: 9009729
EAN Code: 4017212028148

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mobil-Klimagerät
Mobil-Klimagerät
Feature Feature details
Ausführung
Schlauch
Wirkprinzip
nur Kühlen
Bedienung Fernbedienung
Timer Ja
Anzahl der Gebläsestufen 3
Max. Luftmenge 355 m³/h
Entfeuchtungskapazität 1,5 l/h
Typ Kältemittel R-290
Kühlleistung 2,6 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen A
Höhe des Innengerätes 762 mm
Breite des Innengerätes 460 mm
Tiefe des Innengerätes 396 mm
Mit Filter Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection