false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

AM 21 KP AirBlue - R290, mobiles Klimagerät, Kühlen 2,05 kW, R290, A

Produkt Type: AM 21 KP AirBlue - R290
Hersteller Nummer: 2611143
Rexel Artikelnr.: 9008255
EAN Code: 4250059911345

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mobil-Klimagerät
Mobil-Klimagerät
Feature Feature details
Ausführung
Schlauch
Wirkprinzip
nur Kühlen
Bedienung Fernbedienung
Timer Ja
Anzahl der Gebläsestufen 3
Max. Luftmenge 320 m³/h
Einstellbereich Temperatur_R 16...35 °C
Entfeuchtungskapazität 1 l/h
Typ Kältemittel R-290
Anschlussspannung (System) 230 V
Kühlleistung 2,05...2,05 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen A
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (550 Stunden - Volllast) 443
Anschlusswert
805 W
Höhe des Innengerätes 800 mm
Breite des Innengerätes 304 mm
Tiefe des Innengerätes 358 mm
Mit Filter Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 84151010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection