false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

climaVAIR exclusive VAI 5-025 Mono-Split, climaVAIR exclusive VAI 5-025 Wandklimagerät Mono-Split

Produkt Type: climaVAIR exclusive VAI 5-025 Mono-Split
Hersteller Nummer: 0010029572
Rexel Artikelnr.: 9010547
EAN Code: 4024074865729

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett
Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett
Feature Feature details
Wirkprinzip
kühlen und heizen
Modell (Innenteil) Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt Nein
Über Inverter gesteuert Ja
Typ Kältemittel sonstige
Anschlussspannung (System) 230 V
Sicherung (träge) 10 A
Kühlleistung 0,9...3,8 kW
Heizleistung_Z 0,7...4,4 kW
EER (Kühlen) 8,5
COP (Heizen) 4,6
Energieeffizienzklasse Kühlen A+++
Energieeffizienzklasse Heizen A++
Höhe des Innengerätes 290 mm
Breite des Innengerätes 865 mm
Tiefe des Innengerätes 210 mm
Höhe des Außengerätes 596 mm
Breite des Außengerätes 848 mm
Tiefe des Außengerätes 320 mm
Farbe Innenteil weiß
Anzahl der Gebläsestufen 5
Luftvolumenstrom Kühlen 390...660 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen 390...660 m³/h
Schalldruckniveau Innenteil Kühlen 24...41 dB(A)
Schalldruckniveau Innenteil Heizen 24...41 dB(A)
Schallleistungsniveau Innenteil 37...49 dB(A)
Schalldruckniveau Außenteil Kühlen 52...52 dB(A)
Schalldruckniveau Außenteil Heizen 52...52 dB(A)
Schallleistungsniveau Außenteil 52...52 dB(A)
Nenninnendurchmesser Flüssigkeitsleitung 1/4 Zoll
Nenninnendurchmesser Saugleitung 3/8 Zoll
Entfeuchtungskapazität 0,8 l/h
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb) -15...48 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb) -15...24 °C
Max. Leitungslänge 20 m
Max. Höhenunterschied 10 m
Mit Luftreinigungsfilter Ja
Mit Geruchsfilter Ja
Mit Fernbedienung
Ja
Mit drahtloser Fernbedienung Ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer Ja
Leitungsset mitgeliefert Nein
Leitungsset mit Schnellkupplung Nein
Innenteil mit Außenluftanschluss Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85169000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection