false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

OD 165 TH AirBlue, Luftentfeuchter OD165TH

Produkt Type: OD 165 TH AirBlue
Hersteller Nummer: 2590286
Rexel Artikelnr.: 9003845
EAN Code: 4250059920552

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter
Feature Feature details
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden 27,2 l
Betriebstemperatur 6...43 °C
Anzahl der Gebläsestufen 1
Luftdurchsatz_R 510...510 m³/h
Anschlussspannung 230 V
Leistungsaufnahme 400 W
Schallleistungspegel 59,8 dB(A)
Volumen des Wassertanks 10 l
Mit Luftfilter Ja
Verschiebbar Ja
Füllanzeige Nein
Höhe
605 mm
Breite
380 mm
Tiefe
362 mm
Herstellerfarbe
grau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Polen
Zolltarifnummer 84193900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection