2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Mess- und Steuergeräte
  4. Warmwasserspeicheranschlussgruppe
  5. 073499
  • 
Product videos
Product images
SVMT, Sicherheitsgruppe für geschlossene WW-Speicher 7bar, SVMT
 Zurück
 nächstes
Warmwasserspeicheranschlussgruppe - SVMT, Sicherheitsgruppe für geschlossene WW-Speicher 7bar, SVMT - 073499
Stiebel EltronHesteller Logo
Stiebel Eltron

SVMT, Sicherheitsgruppe für geschlossene WW-Speicher 7bar, SVMT

Rexel Artikelnr.: 
8028069
Hersteller Nummer: 
073499
EAN Code: 
4017210734997
Produkt Type: 
SVMT
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
SVMT, Sicherheitsgruppe für geschlossene WW-Speicher 7bar, SVMT

SVMT, Sicherheitsgruppe für geschlossene WW-Speicher 7bar, SVMT

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Sicherheitsgruppe für geschlossene WW-Speicher 7bar, SVMT
Anwendung • Sicherheitsgruppe im Messing-Gehäuse mit Chrom-Oberfläche für druckfeste, geschlossene Untertisch-Kleinspeicher. • Zum Lieferumfang gehören die Druckbegrenzungs-Einrichtung, ein Mengenregelventil sowie der Ablauftrichter mit Rückstauverhinderer.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Warmwasserspeicheranschlussgruppe 
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
Warmwasserspeicheranschlussgruppe
KIWA-Prüfsiegel Nein
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse 20 mm
Anschluss Außengewinde
Ausführungsform ohne Mischbatterie
Druckstufe Artikel PN 10
Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kupplungen Nein
Mit Quetschset Nein
 
Nenninnendurchmesser DN 15
Mit Siphon Nein
Austauschbare Umkehrklappe Nein
Max. Boilerleistung 75 kW
Verschlusshahn Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 84814090