Artikelnummer/EAN
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
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
  4. Außenthermostat
  5. ST01E5001-01-02K
  • 
Product videos
Product images
ST01E5001-01-02K, Temperatursensor Heizung Easywave 868 MHz Format 55 1-Kanal PWM/Ein/Aus weiß glänzend
 Zurück
 nächstes
Außenthermostat - ST01E5001-01-02K, Temperatursensor Heizung Easywave 868 MHz Format 55 1-Kanal PWM/Ein/Aus weiß glänzend - ST01E5001-01-02K
Eldat

ST01E5001-01-02K, Temperatursensor Heizung Easywave 868 MHz Format 55 1-Kanal PWM/Ein/Aus weiß glänzend

Rexel Artikelnr.: 
5048347
Hersteller Nummer: 
ST01E5001-01-02K
EAN Code: 
4046787101116
Produkt Type: 
ST01E5001-01-02K
Rezension schreiben
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
ST01E5001-01-02K, Temperatursensor Heizung Easywave 868 MHz Format 55 1-Kanal PWM/Ein/Aus weiß glänzend

ST01E5001-01-02K, Temperatursensor Heizung Easywave 868 MHz Format 55 1-Kanal PWM/Ein/Aus weiß glänzend

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Temperatursensor Heizung ST01

Das Temperatursensor ST01 ist ein batteriebetriebener Funk-Thermostat für die Raumtemperaturregelung im Bereich von 14 °C - 25 °C. Der Sensor kann in Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaß von 55x55 mm verschiedener Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste, s. S. 29) montiert werden.
Die aktuelle Raumtemperatur wird zyklisch gemessen, mit dem einstellbaren Sollwert verglichen und bei Abweichungen ein entsprechender Schaltbefehl an die Empfänger gesendet.
Neben dem Tag-Betrieb, steht auch eine NachtAbsenkung mit separat einstellbarer Solltemperatur und eine Frostschutzfunktion bei 5 °C zur Verfügung.
Der Sensor arbeitet entweder mit EIN/AUS-Befehlen oder über eine erweiterte Regelung mittels Pulsweitenmodulation (PWM).

Technische Daten
  • Codierung Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
  • Frequenz 868,30 MHz
  • Kanäle 1
  • Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
  • Spannungsversorgung 2x 3V-Batterien, CR2032
  • Regelmodi
    EIN/AUS
    PWM *)
  • Funktion Erfassen und Weiterleiten von Temperaturdaten
    Tag-Betrieb
    Nacht-Absenkung
    Frostschutz
    AUS (OFF)
  • Regelbereich +14 °C bis +25 °C
  • Betriebstemperatur -20 °C bis +40 °C
  • Abmessungen
    Abdeckung: 55 x 55 x 16 mm
    Montageplatte: 71 x 71 x 1,5 mm
  • Gewicht 36 g (inklusive Batterien)
  • Farbe weiß ähnlich RAL 9003
*) PWM kann nur mit RCP15 und RCJ15 verwendet werden

Lieferumpfang
  • Temperatursensor
  • 2 Batterien
  • Montageplatte
  • Befestigungsset
  • Bedienungsanleitung

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Außenthermostat 

Produktdetails



Produktdetails

Außenthermostat
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85269200
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.