2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
  4. Kontaktthermostat
  5. 875010001000
  • 
Product videos
Product images
RAR 87501, Rohranlegeregler, Aussenskala 20...90C, AC 230V/24V, 1Wechsler, 15 A, mit Spannband
 Zurück
 nächstes
Kontaktthermostat - RAR 87501, Rohranlegeregler, Aussenskala 20...90C, AC 230V/24V, 1Wechsler, 15 A, mit Spannband - 875010001000
Eberle

RAR 87501, Rohranlegeregler, Aussenskala 20...90C, AC 230V/24V, 1Wechsler, 15 A, mit Spannband

Rexel Artikelnr.: 
2253429
Hersteller Nummer: 
875010001000
EAN Code: 
4017254049149
Produkt Type: 
RAR 87501
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
RAR 87501, Rohranlegeregler, Aussenskala 20...90C, AC 230V/24V, 1Wechsler, 15 A, mit Spannband

RAR 87501, Rohranlegeregler, Aussenskala 20...90C, AC 230V/24V, 1Wechsler, 15 A, mit Spannband

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Rohranlegeregler mit Aussenskala. Eignet sich für die Regelung von Flüssigkeiten durch Befestigung auf dem Rohr mittels Elastikspannband. Bimetall-Technik dadurch keine Versorgungspannung nötig.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kontaktthermostat 
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
Kontaktthermostat
Messbereich 20...90 °C
Differenz verstellbar Nein
Differenzwert 7 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler Bimetall
Max. Spannung der Kontakte 230 V
Max. Kontaktbelastung 16 A
Messbereich oberer Wert 90 °C
Kontaktverriegelung Nein
 
Schutzart (IP) IP20
Messbereich unterer Wert 20 °C
Höhe 109 mm
Breite 50 mm
Tiefe 59 mm
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Zolltarifnummer 90321080