Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
MERTEN
MEG2351-0319, SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Trockner, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2895276
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2302-0419, SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2853999
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5252-0460, Drehregler-Modul, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2902674
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG3420-0319, Doppelwippe mit Kontrollfenster, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2878839
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2500-0419, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2895290
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
233819, FI-SCHUKO-Sicherheitssteckdosen-Einsatz mit BRS, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 5002432
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5755-0460, Zeitschaltuhr-Modul, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2902671
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG4568-0460, Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2895404
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2310-0619, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2856993
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG5250-0460, Zentralplatte mit Drehknopf, aluminium, System M
Rexel Artikelnr.: 2870745
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2400-0419, SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2858862
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2414-0419, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Schraub- Liftklemmen, polarweiß, M-SMART
Rexel Artikelnr.: 2154311
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2303-0319, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllicht und Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß glänzend, System M
Rexel Artikelnr.: 2854005
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
MEG2301-0419, SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, polarweiß, System M
Rexel Artikelnr.: 2853977
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
486119, M-PLAN-Rahmen, 1-fach, polarweiß, 486119
Rexel Artikelnr.: 2720889
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
MERTEN
486319, M-PLAN-Rahmen, 3-fach, polarweiß, 486319
Rexel Artikelnr.: 2720899
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Abdeckrahmen
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
Anzahl der Einheiten |
2
|
---|---|
Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
Anzahl der Einheiten horizontal |
2
|
Herstellerfarbe |
polarweiß
|
Anzahl der Einheiten vertikal |
2
|
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
0
|
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
0
|
Mit Montagerahmen |
Nein
|
Unterputzmontage |
Ja
|
Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
Werkstoff |
Kunststoff
|
Einbaubreite |
0 mm
|
Einbauhöhe |
0 mm
|
Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
Halogenfrei |
Ja
|
Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
Oberfläche |
unbehandelt
|
Ausführung der Oberfläche |
matt
|
Farbe |
weiß
|
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) |
9.010
|
Transparent |
Nein
|
Mit Klappdeckel |
Nein
|
Schutzart (IP) |
IP20
|
Schlagfestigkeit |
IK02
|
Befestigungsart |
Klemm-/Schraubbefestigung
|
Anzahl der Schaltereinsätze |
2
|
Breite |
85,8 mm
|
Höhe |
154,6 mm
|
Tiefe |
10,1 mm
|
Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
60 mm
|
Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
Serie |
M-PLAN
|
Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Deutschland
|
SCIP-Nummer |
08c70c4b-e3e4-4ee3-827c-755c577eeef4
|
Zolltarifnummer |
39269097
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.