Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
5TG6251, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Schriftfeld, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370409
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6252, DELTA i-system Wippe 2-fach mit Schriftfeld für Serienschalter, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370408
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6242, DELTA i-system Wippe mit Symbolen I/O für Ausschalter, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2883345
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1252-2, DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 3-Loch, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2790382
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1256-2, DELTA i-system Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecheranschlussdose, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2754749
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
|---|---|
| Farbe |
aluminium-metallic
|
| Montagerichtung |
horizontal und vertikal
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.006
|
| Schutzart |
IP20
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Befestigungsart |
Klemmbefestigung
|
| Breite |
80 mm
|
| Höhe |
80 mm
|
| Farbe |
cremeweiß/elektroweiß
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
sonstige
|
| Serie |
DELTA/line/80 x 80
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
1
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
68 mm
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
1
|
| Transparent |
Nein
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
1
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
> IK10
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
SIEMENS
5TG6251, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Schriftfeld, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370409
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6252, DELTA i-system Wippe 2-fach mit Schriftfeld für Serienschalter, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370408
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6242, DELTA i-system Wippe mit Symbolen I/O für Ausschalter, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2883345
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1252-2, DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 3-Loch, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2790382
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1256-2, DELTA i-system Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecheranschlussdose, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2754749
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6247, DELTA i-system Wippe mit Symbol Glocke, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2705698
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6245, DELTA i-system Wippe 2-fach neutral für Serienschalter, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2705696
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1253, DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 2-Loch, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370600
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG4821, DELTA i-system Hotelcard-Schalter beleuchtet m. Fenster u. Schriftfeld, aluminiummet.
Rexel Artikelnr.: 2435223
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6240, DELTA i-system Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, aluminiummet.
Rexel Artikelnr.: 2705692
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1251, DELTA i-system Auslassplatte, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2705585
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6241, DELTA i-system Wippe neutral, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2705693
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TC9250, DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler, Öffner/Wechsler, aluminiummet.
Rexel Artikelnr.: 2370692
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1257, DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose, für 1 u. 2-fach, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370597
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1261, DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose Cat.3, 2-fach, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370594
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6244, DELTA i-system Wippe 2-fach mit Fenster für Serienschalter, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370413
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.