Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
5TC9221, DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler, Öffner/Wechsler, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2007319
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2548-2, DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 3-Loch, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2075758
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2545, DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose, für 1 u. 2-fach, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2736119
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5UB1534, DELTA i-system NEMA Steckdose 2-polig+E, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2819469
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2056, DELTA i-system Abdeckplatte für Tragpl. Modular Jack mit Schriftfeld, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2819200
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Abdeckrahmen |
|
| Montagerichtung |
horizontal
|
|---|---|
| Anzahl der Einheiten |
2
|
| Geeignet für Unterputz-Installation |
Ja
|
| Geeignet für Unterflurkanaldose |
Nein
|
| Geeignet für Geräteeinbaukanal |
Nein
|
| Flächenbündige Ausführung |
Nein
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Ja
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Oberflächenschutz |
sonstige
|
| Farbe |
Aluminium
|
| Transparent |
Nein
|
| Geeignet für Einbauinstallation |
Nein
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Schutzart |
IP20
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.010
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
|---|---|
| Befestigungsart |
Klemmbefestigung
|
| Breite |
80 mm
|
| Höhe |
151 mm
|
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) |
68 mm
|
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) |
2
|
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) |
2
|
| Farbe |
titanweiß
|
| Unterputzmontage |
Ja
|
| Schlagfestigkeit |
> IK10
|
| Anzahl der Schaltereinsätze |
2
|
| Mit Montagerahmen |
Nein
|
| Serie |
DELTA/line
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
5TC9221, DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler, Öffner/Wechsler, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2007319
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2548-2, DELTA i-system Abdeckplatte für TV/RF/SAT 3-Loch, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2075758
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2545, DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose, für 1 u. 2-fach, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2736119
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5UB1534, DELTA i-system NEMA Steckdose 2-polig+E, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2819469
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2056, DELTA i-system Abdeckplatte für Tragpl. Modular Jack mit Schriftfeld, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2819200
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6208, DELTA i-system Wippe mit Symbol Türöffner, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705669
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6207, DELTA i-system Wippe mit Symbol Glocke, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705668
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6206, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Symbol Licht, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705667
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6200, DELTA i-system Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705662
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6201, DELTA i-system Wippe neutral, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705663
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6202, DELTA i-system Wippe mit Symbolen I/O für Ausschalter, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705664
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2558, DELTA i-system Blind-Abdeckplatte, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2611110
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2068, DELTA i-system BNC-Steckbuchse 2-fach, 75 Ohm, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2610955
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1211, DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose Cat.3, 2-fach, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2370620
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TC9223, DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler, 3-Stellungsschalter, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2370715
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1210, DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose Cat.3, 1-fach, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2370621
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.