Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
NEWLEC
HAMJRAHMEN80AW, 80x80 Rahmen desgin 1-fach, alpinweiß
Rexel Artikelnr.: 5029328
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HAMJCAT6A, AMJ-Modul K Cat.6A(tief) Preis pro Stück, VPE = 2 Stück!
Rexel Artikelnr.: 5029316
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HAMJP24HE1, 19''-Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung
Rexel Artikelnr.: 5029319
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HAMJA2UP50PW, Modul-Aufnahme 50x50, 2-fach, UP/50 BR unbestückt, für Unterputz-Anwendungen, perlweiß, 30°Auslass,
Rexel Artikelnr.: 5029322
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HAMJSA2UP0DESIGN, designfähige Modul-Aufnahme HAMJSCAT6A 1-fach und 2-fach UP/0 flex kombinierbar mit div. Schalterprogramm-Hersteller
Rexel Artikelnr.: 5041915
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMPD8MK2 leer, Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ für 8 Module
Rexel Artikelnr.: 5054857
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HAMJA2AP80AW, Modul-Aufnahme aufbauend 80x80mm, 2-fach AP alpinweiss
Rexel Artikelnr.: 5029325
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMPD8_6xModul MK2, Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ inkl. 6 Module und 2 Blindstopfen
Rexel Artikelnr.: 5054858
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HAMJA2UP50AW, Modul-Aufnahme 50x50, 2-fach, UP/50 BR unbestückt, für Unterputz-Anwendungen, alpinweiß, 30°Auslass,
Rexel Artikelnr.: 5029323
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HMPD12_12xModulMK2, Mini-Verteiler MPD12 AMJ/UMJ inkl. 12 Module Cat. 6A
Rexel Artikelnr.: 5058368
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Abdeckrahmen
Abdeckrahmen | |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Farbe | perlweiß |
Herstellerfarbe | perlweiß |
Oberfläche | glänzend |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9.010 |
Transparent | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Breite | 80 mm |
Höhe | 80 mm |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Unterputzmontage | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Anzahl der Schaltereinsätze | 1 |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Flächenbündige Ausführung | Nein |
Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
Geeignet für Unterputz-Installation | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Montagerahmen | Nein |
Serie | 80 x 80 |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Newlec | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 39269097 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.