false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6805 U, Busch-Wächter Nebenstellen-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Bewegungsmelder/Komfortschalter

  • 6805 U, Busch-Wächter Nebenstellen-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Bewegungsmelder/Komfortschalter
6805 U, Busch-Wächter Nebenstellen-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Bewegungsmelder/Komfortschalter
Produkt Type: 6805 U
Hersteller Nummer: 2CKA006800A1468
Rexel Artikelnr.: 2361723
EAN Code: 4011395763308

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder Basiselement
Bewegungsmelder Basiselement
Feature Feature details
Montageart
Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe Nein
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe Ja
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo Nein
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo Nein
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter Ja
Nur geeignet als Nebenstelle Ja
Eingang für Nebenstelle Ja
Mit N-Leiter Ja
Zwangsabschaltung Nein
Nennspannung
230 V
Temperatur
0...35 °C
Max. Anzahl der Systemsensoren 1
Min. Tiefe der Gerätedose
40 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection