false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit – 2-modulig, White

Produkt Type: HD4432
Hersteller Nummer: HD4432
Rexel Artikelnr.: 2935770
EAN Code: 8012199984704

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder Basiselement
Bewegungsmelder Basiselement
Feature Feature details
Montageart
Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe Ja
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo Ja
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo Ja
Nur geeignet als Nebenstelle Nein
Mit N-Leiter Ja
Zwangsabschaltung Ja
Nennspannung
230 V
Max. Schaltleistung 1.380 W
Temperatur
5...40 °C
Max. Einschaltstrom 6 A
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection