false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6813-183-101, Busch-Wächter Präsenz tech, alusilber, Präsenzmelder, Präsenzmelder

Produkt Type: 6813-183-101
Hersteller Nummer: 2CKA006800A2323
Rexel Artikelnr.: 2786259
EAN Code: 4011395068212

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder-Sensor
Bewegungsmelder-Sensor
Feature Feature details
Ausführung
Präsenzmelder
Serie
Busch-Wächter®/Präsenz tech
Montageart
Unterputz
Konstantlichtregelung Ja
HLK-Ansteuerung Ja
Vernetzbar Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Ja
Montagehöhe 2,5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Ja
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Überbrückungsschalter Nein
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 30 min
Erfassungswinkel horizontal 90...360 °
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
9.006
Herstellerfarbe
alusilber
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection