false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ARGUS 220 Timer, aluminium

Produkt Type: 565669
Hersteller Nummer: 565669
Rexel Artikelnr.: 2367536
EAN Code: 4042811002046

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung
Bewegungsmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangseinschaltung Nein
Zwangsabschaltung Nein
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Ja
Vernetzbar Nein
Scanwinkel 220 °
Optimale Montagehöhe 2 m
Treppenhausüberwachung Nein
Überbrückungsschalter Nein
Max. Reichweite zu einer Seite 14 m
Max. Präsenzbereich 50 m²
Max. Reichweite frontal 16 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 28 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Ja
Fernbedienbar Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Montageart
Aufputz
Anschlussart
Steckklemme
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
lackiert
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
0
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP55
Spannungsart
AC
Frequenz_R
50...50 Hz
Nennspannung
230 V
Herstellerfarbe
aluminium
Min. Einschaltdauer 1 s
Max. Einschaltdauer 8 min
Ausschaltverzögerung 480 s
Einschaltverzögerung 0 s
Erfassungswinkel horizontal 220...220 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal -12...12 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal -24...9 °
Ansprechhelligkeit 3...1.000 lx
Max. Schaltleistung 2.000 W
Geeignet für C-Last Nein
Temperatur
-20...25 °C
Anzahl der Schaltzonen 112
Max. Einschaltstrom 16 A
Steuerstrom 4 mA
Nebenstelleneingang Nein
Alarmfunktion Nein
Breite
93 mm
Höhe
151 mm
Tiefe
71 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community