false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DAW 360 WW, Decken-Automatik-Wächter

Produkt Type: DAW 360 WW
Hersteller Nummer: DAW360WW
Rexel Artikelnr.: 5015293
EAN Code: 4011377027732

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung
Bewegungsmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangseinschaltung Nein
Zwangsabschaltung Nein
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Vernetzbar Nein
Scanwinkel 360 °
Optimale Montagehöhe 3 m
Treppenhausüberwachung Ja
Überbrückungsschalter Ja
Max. Reichweite zu einer Seite 10 m
Max. Präsenzbereich 314 m²
Max. Reichweite frontal 6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Fernbedienbar Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Ja
Montageart
Unterputz
Anschlussart
Schraubklemme
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP54
Spannungsart
AC
Frequenz_R
50 Hz
Nennspannung
230 V
Herstellerfarbe
alpinweiß
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 30 min
Ausschaltverzögerung 10 s
Erfassungswinkel horizontal 10...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0 °
Ansprechhelligkeit 5...3.000 lx
Max. Schaltleistung 2.200 W
Temperatur
-35...50 °C
Anzahl der Schaltzonen 18
Max. Einschaltstrom 16 A
Steuerstrom 6 mA
Nebenstelleneingang Ja
Alarmfunktion Nein
Tiefe
66 mm
Durchmesser
103 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community