false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HMD360-Z, Deckenbewegungsmelder 360° IR mit grossem Erfassungsbereich IP55

  • HMD360-Z, Deckenbewegungsmelder 360° IR mit grossem Erfassungsbereich IP55
HMD360-Z, Deckenbewegungsmelder 360° IR mit grossem Erfassungsbereich IP55
Produkt Type: HMD360-Z
Hersteller Nummer: 25050H
Rexel Artikelnr.: 2804587
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung
Bewegungsmelder
Vernetzbar Nein
Scanwinkel 3.630 °
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Montageart
Aufputz
Halogenfrei
Nein
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP55
Nennspannung
230 V
Herstellerfarbe
weiß
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 12 min
Erfassungswinkel horizontal 360 °
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 85261000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community