false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MD 200 braun, Aussenbewegungsmelder MD 200 braun

Produkt Type: MD 200 braun
Hersteller Nummer: EM10025327
Rexel Artikelnr.: 3017431
EAN Code: 4015120025327

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung
Bewegungsmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangseinschaltung Nein
Zwangsabschaltung Nein
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Vernetzbar Nein
Scanwinkel 200 °
Optimale Montagehöhe 2,5 m
Treppenhausüberwachung Ja
Überbrückungsschalter Nein
Max. Reichweite zu einer Seite 12 m
Max. Reichweite frontal 12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Fernbedienbar Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Montageart
Aufputz
Anschlussart
Steckklemme
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Nein
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
braun
RAL-Nummer (ähnlich)
8.017
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP44
Spannungsart
AC
Frequenz_R
50...60 Hz
Nennspannung
230 V
Herstellerfarbe
braun
Min. Einschaltdauer 5 s
Max. Einschaltdauer 5 min
Ausschaltverzögerung 0 s
Einschaltverzögerung 0 s
Erfassungswinkel horizontal 0...200 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0...0 °
Ansprechhelligkeit 2...1.000 lx
Max. Schaltleistung 1.000 W
Geeignet für C-Last Nein
Temperatur
-25...55 °C
Anzahl der Schaltzonen 1
Max. Einschaltstrom 4,5 A
Steuerstrom 0 mA
Nebenstelleneingang Nein
Alarmfunktion Nein
Breite
74 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
102 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection