false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PD-C 360i/24 DIMplus-FM, Präsenzmelder PD-C 360i/24 DIMplus-FM

Produkt Type: PD-C 360i/24 DIMplus-FM
Hersteller Nummer: EP10426728
Rexel Artikelnr.: 2891551
EAN Code: 4015120426728

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung
Präsenzmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Ja
HLK-Ansteuerung Ja
Zwangseinschaltung Nein
Zwangsabschaltung Nein
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Ja
Vernetzbar Nein
Scanwinkel 360 °
Optimale Montagehöhe 3 m
Treppenhausüberwachung Ja
Überbrückungsschalter Nein
Max. Reichweite zu einer Seite 12 m
Max. Präsenzbereich 50,33 m²
Max. Reichweite frontal 12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Fernbedienbar Ja
Mit Fernbedienung
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Wandmontage
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Ja
Montageart
Unterputz
Anschlussart
Steckklemme
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Spannungsart
AC
Frequenz_R
50...60 Hz
Nennspannung
230 V
Herstellerfarbe
weiß
Min. Einschaltdauer 60 s
Max. Einschaltdauer 15 min
Ausschaltverzögerung 300 s
Einschaltverzögerung 30 s
Erfassungswinkel horizontal 180...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0...0 °
Ansprechhelligkeit 5...2.000 lx
Max. Schaltleistung 2.300 W
Geeignet für C-Last Nein
Temperatur
0...50 °C
Anzahl der Schaltzonen 1
Max. Einschaltstrom 16 A
Steuerstrom 0 mA
Nebenstelleneingang Ja
Alarmfunktion Nein
Höhe
46 mm
Durchmesser
108 mm
Einbautiefe 41 mm
Einbaudurchmesser 60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose
41 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community