false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Garde 360 Präsenz UP 2-Kanal

Produkt Type: 25070
Hersteller Nummer: 25070
Rexel Artikelnr.: 2864031
EAN Code: 3505100250708

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung
Präsenzmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangsabschaltung Nein
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Vernetzbar Nein
Scanwinkel 360 °
Optimale Montagehöhe 4 m
Treppenhausüberwachung Ja
Überbrückungsschalter Nein
Max. Reichweite frontal 16 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Ja
Fernbedienbar Ja
Mit Fernbedienung
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Spannungsart
AC
Frequenz_R
50 Hz
Nennspannung
230 V
Herstellerfarbe
weiß
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 30 min
Erfassungswinkel horizontal 0...360 °
Ansprechhelligkeit 5...1.000 lx
Max. Schaltleistung 2.300 W
Geeignet für C-Last Nein
Temperatur
-20...40 °C
Max. Einschaltstrom 10 A
Nebenstelleneingang Nein
Alarmfunktion Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community