2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. CEE-Steckvorrichtungen
  4. CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert
  5. 6118017
  • 
Product videos
Product images
6118017, DSN1 EINBAUSTECKER Size.1/3P+N+E /20A 440V AC IP66/67/69/  BLAU 6118017, DSN1 EINBAUSTECKER Size.1/3P+N+E /20A 440V AC IP66/67/69/  BLAU
 Zurück
 nächstes
CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert - 6118017, DSN1 EINBAUSTECKER Size.1/3P+N+E /20A 440V AC IP66/67/69/  BLAU - 6118017
6118017, DSN1 EINBAUSTECKER Size.1/3P+N+E /20A 440V AC IP66/67/69/  BLAU
Marechal

6118017, DSN1 EINBAUSTECKER Size.1/3P+N+E /20A 440V AC IP66/67/69/ BLAU

Rexel Artikelnr.: 
2669734
Hersteller Nummer: 
6118017
Produkt Type: 
6118017
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
6118017, DSN1 EINBAUSTECKER Size.1/3P+N+E /20A 440V AC IP66/67/69/  BLAU

6118017, DSN1 EINBAUSTECKER Size.1/3P+N+E /20A 440V AC IP66/67/69/ BLAU

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

ALLGEMEINE INFORMATION: Einfaches und sicheres Handling, Schutzart automatisch beim Stecken, Berührungsschutz vor spannungsführenden Teilen, Silber-Stirndruck-Kontakte für optimale Stromübertragung und hohe Lebensdauer der Steckvorrichtung, Anschlussklemmen mit Lockerungsschutz, verschiedene Kodierpositionen je nach Spannung, Strom und Frequenz, gemäß den europäischen und internationalen Normen IEC/EN 60309-1 und 60309-4 für Industrie-Steckvorrichtungen, gängige Modelle sind nach VDE, UL, CSA, GOST-R ... zertifiziert.Aus glasfaserverstärktem Kunststoff für eine hervorragende elektrische Isolierung sowie hohe Resistenz gegen korrosive Umgebungen, UV-Strahlung, chemische Einflüsse und Stöße (Stoßfestigkeit IK08).Einbaustecker DSN 1 Spannung: 400 V, Frequenz: 50 Hz, Strom: 20 A, Kontakte: 3PH+N+E, Schutzklasse: 66/67

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert 
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
CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert
IEC-Stromstärke 20 A
Spannung nach EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl 5
Kennfarbe rot
Schutzart (IP) IP66
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
 
Schalter Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter Nein
Leerplätze auf Tragschiene Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85366990