Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie momentan Probleme im Bestell-Prozess haben, hat das Löschen der Browser-Cookies von www.rexel.de in vielen Fällen geholfen. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einer dauerhaften Lösung. Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ihr Webshop-Team
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
  • Neu!!! - Zeit sparen
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
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. CEE-Steckvorrichtungen
  4. CEE-Steckdose
  5. 1011
  • 
Product videos
360°
Product images
HCKWD32, Kombi-Wandsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44, incl. Feinsicherung und integrierter Schutzkontaktdose
 Zurück
 nächstes
CEE-Steckdose - HCKWD32, Kombi-Wandsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44, incl. Feinsicherung und integrierter Schutzkontaktdose - 1011
NewlecHesteller Logo
Newlec

HCKWD32, Kombi-Wandsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44, incl. Feinsicherung und integrierter Schutzkontaktdose

Rexel Artikelnr.: 
2375962
Hersteller Nummer: 
1011
EAN Code: 
4024941193627
Produkt Type: 
HCKWD32
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
HCKWD32, Kombi-Wandsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44, incl. Feinsicherung und integrierter Schutzkontaktdose

HCKWD32, Kombi-Wandsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44, incl. Feinsicherung und integrierter Schutzkontaktdose

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Aufputz

5

IP44

gerade

Kunststoff

innenliegende Befestigung

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • HCKWD16, Kombi-Wandsteckdose 16A 400V 5p 6h mit integrierter Schutzk.-Dose 16A 230V mit Klemmen und Verdrahtung

    NEWLEC

    HCKWD16, Kombi-Wandsteckdose 16A 400V 5p 6h mit integrierter Schutzk.-Dose 16A 230V mit Klemmen und Verdrahtung

    Rexel Artikelnr.: 2375961
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
    HCKWD16, Kombi-Wandsteckdose 16A 400V 5p 6h mit integrierter Schutzk.-Dose 16A 230V mit Klemmen und Verdrahtung

    HCKWD16, Kombi-Wandsteckdose 16A 400V 5p 6h mit integrierter Schutzk.-Dose 16A 230V mit Klemmen und Verdrahtung

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10
NEWLEC CEE-Kombi-Wandsteckdose 16 A / 32 A, IP44:

  • Mit Klemme und Verdrahtung (anschlussfertig vorbereitet)

  • Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose 16 A, 230 V, 2p + E

  • Uhrzeitstellung 6 Std.

  • 5-polig

  • Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie CEE-Steckdose 

    Produktdetails

    

    Produktdetails

    CEE-Steckdose
    Ausführung Aufputz
    IEC-Stromstärke 32 A
    Polzahl 5
    Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot
    Uhrzeit-Stellung 6 h
    Kennfarbe rot
    Schutzart (IP) IP44
    Anschlusstechnik Schraubklemme
     
    Kabeleinführung gerade
    Werkstoff Kunststoff
    Befestigungsart innenliegende Befestigung
    Isolierter Einbau Ja
    Militärausführung Nein
    Newlec Ja
    Herkunftsland Deutschland
    Zolltarifnummer 85371098