2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. CEE-Steckvorrichtungen
  4. CEE-Steckdosen-Kombination
  5. 6983001
  • 
Product videos
Product images
6983001, Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit 5 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P
 Zurück
 nächstes
CEE-Steckdosen-Kombination - 6983001, Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit 5 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P - 6983001
Walther-Werke Ferdinand Walthe

6983001, Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit 5 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P

Rexel Artikelnr.: 
2348900
Hersteller Nummer: 
6983001
EAN Code: 
4015609156108
Produkt Type: 
6983001
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
6983001, Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit 5 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P

6983001, Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit 5 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Kunststoff

IP44

grau

370 mm

183 mm

152 mm

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • 89070, VARIABOX-L

    BALS

    89070, VARIABOX-L

    Rexel Artikelnr.: 2889866
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
    89070, VARIABOX-L

    89070, VARIABOX-L

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge/ Absicherung: 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie CEE-Steckdosen-Kombination 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

CEE-Steckdosen-Kombination
CEE-Steckdose - 16 A 1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A ohne
CEE-Steckdose - 125A ohne
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0
Oberflächenbehandlung der Kontakte unbehandelt
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0
Absicherung LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ C
FI-Schutzschalter ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen (Typ F) 3
 
Anzahl der Leitungsschutzschalter 5
Kontaktmaterial CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Durchmesser Kabeleinführung M25
Art des Netzanschlusses M40
Handhabung Wandmontage
Schutzart (IP) IP44
Militärausführung Nein
Farbe grau
Höhe 370 mm
Breite 183 mm
Tiefe 152 mm
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85371098