false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

10.32.8.230.0000, Dämmerungsschalter für Außenbereich, IP 54, 1 bis 80 Lux, 2 Schließer 16 A, für 230 V AC

Produkt Type: 10.32.8.230.0000
Hersteller Nummer: 103282300000
Rexel Artikelnr.: 2828596
EAN Code: 8012823236698

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter
Feature Feature details
Art des Sensors Lichtsensor eingebaut
Ausführung des Sensors Lichtsensor eingebaut
Kontakte 2 Schließer
Einschalthelligkeit 1...80 lx
Ausschalthelligkeit 1...80 lx
Ausschaltverzögerung 30 s
Einschaltverzögerung 15 s
Max. Schaltleistung 2.300 W
Geeignet für C-Last Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung Nein
Montageart
Anbau
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Transparent
Nein
Nennspannung
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 16 A
Betriebstemperatur -30...70 °C
Geeignet für Schutzart (IP)
IP54
Herstellerfarbe
grau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community