false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DÄ 56515, Dämmerungsschalter für Industrie ca. 1-100 Lux, AC 230V, 1S, 10A, Schutzart IP54

Produkt Type: DÄ 56515
Hersteller Nummer: 056515140003
Rexel Artikelnr.: 2079005
EAN Code: 4017254025808

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter
Feature Feature details
Ausführung des Sensors Lichtsensor eingebaut
Art des Sensors Lichtsensor eingebaut
Kontakte 1 Schließer
Einschalthelligkeit 1...100 lx
Ausschalthelligkeit 1...100 lx
Ausschaltverzögerung 30 s
Einschaltverzögerung 5 s
Max. Schaltleistung 2.500 W
Geeignet für C-Last Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung Ja
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
9.005
Transparent
Nein
Nennspannung
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 10 A
Betriebstemperatur -15...70 °C
Herstellerfarbe
grau
Geeignet für Schutzart (IP)
IP54
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community