false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

FE3 SE (230V AC), Funk-Empfängerschalter 1-Kanal 230V AC (UP), VO, 18.5mm (H)

Produkt Type: FE3 SE (230V AC)
Hersteller Nummer: FE3SE9
Rexel Artikelnr.: 2375170
EAN Code: 4046929101226

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Funkempfänger
Funkempfänger
Feature Feature details
Geeignet für Dimmer Ja
Geeignet für Pulsdrücker Ja
Geeignet für Rollladenschalter Ja
Geeignet für Jalousieschalter Ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter Ja
Geeignet für Schalter Ja
Im Gehäuse Ja
Stromversorgung 230 V AC
Tast-Betrieb Ja
Schalt-Betrieb Ja
Mit Funkcodiergerät Ja
Anzahl der Relais 1
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Ja
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7.035
Transparent
Ja
Funkfrequenz 433,92 MHz
Rollingcode-System Nein
Herstellerfarbe
grau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85269200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection