false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RTS39 Unterputzsender, Unterputz-Sender Easywave 868 MHz 2-Kanal 2x Taster (Ein/Aus oder Impuls) 2x Schalter anthrazit 230V

  • RTS39 Unterputzsender, Unterputz-Sender Easywave 868 MHz 2-Kanal 2x Taster (Ein/Aus oder Impuls) 2x Schalter anthrazit 230V
RTS39 Unterputzsender, Unterputz-Sender Easywave 868 MHz 2-Kanal 2x Taster (Ein/Aus oder Impuls) 2x Schalter anthrazit 230V
Produkt Type: RTS39 Unterputzsender
Hersteller Nummer: RTS39E5002B01-23K
Rexel Artikelnr.: 5050375
EAN Code: 4046787101529

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
Feature Feature details
Handsender Nein
Serie
Easywave
Wandsender Ja
Fenstersender Nein
Anzahl der Kanäle 3
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)
7.016
Transparent
Nein
Geeignet für Schalter Ja
Herstellerfarbe
anthrazit
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85269200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community