Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. 91012
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - LC-Click-N 200 braun, Bewegungsmelder 200° Wandmontage braun IP54 12m 1Kanal - 91012
B.E.G.Hesteller Logo
B.E.G.

LC-Click-N 200 braun, Bewegungsmelder 200° Wandmontage braun IP54 12m 1Kanal

Rexel Artikelnr.: 
2871210
Hersteller Nummer: 
91012
EAN Code: 
4007529910120
Produkt Type: 
LC-Click-N 200 braun

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Bewegungsmelder 200° Wandmontage braun IP54 12m 1Kanal
LUXOMAT® LC-Click-N 200
  • Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich
  • 180° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung
  • Sensorkopf in zwei Ebenen schwenkbar
  • Reichweite durch Ausrichtung des Sensorkopfes justierbar
  • Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von Störquellen oder zur Einschränkung des Erfassungsbereiches inklusive
  • Dämmerungswert und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar
  • Wandmontage
  • Zeitsparende Stecksockel-Montage
  • Einsatzgebiete:
    Ideal für die Überwachung schmaler Grundstücke, Einfahrten oder als Türschleier
  • 3D Virtual Gallery Tour

    Mehr anzeigen
    Weniger anzeigen




    Produktdetails

    

    Produktdetails

    Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

    Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.

    

    Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

    Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

    Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
    Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
    Min. Einschaltdauer 4 s
    Erfassungswinkel horizontal 0...200 °
    Max. Einschaltdauer 20 min
    Schutzart IP54
    RAL-Nummer (ähnlich) 8.014
    Ansprechhelligkeit 2...500 lx
    Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
    Werkstoff Kunststoff
    Max. Reichweite frontal 4 m
    Spannungsart AC
    Ansprechhelligkeit einstellbar Nein
    Nennspannung 240 V
    Farbe braun
    Halogenfrei Ja
    Max. Reichweite zu einer Seite 12 m
    Max. Schaltleistung 1.000 W
    Optimale Montagehöhe 2,5 m
    Unterkriechschutz Ja
    Transparent Nein
    Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 10 m
    Ausführung Bewegungsmelder
    Montageart Aufputz
    Werkstoffgüte sonstige
    Temperatur -25...50 °C
    Mit Alarmfunktion Nein
    Oberfläche matt
    Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
    Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
    Mit Signaleinheit Nein
    Tierschneise Nein
    Fernbedienbar Nein
    Vernetzbar Nein
    Oberflächenschutz unbehandelt
    HLK-Ansteuerung Nein
    Treppenlichtautomatik Ja
    Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
    Überbrückungsschalter Nein
    Konstantlichtregelung Nein
     
    Nebenstelleneingang Nein
    Steuerstrom 2 mA
    Ausschaltverzögerung 0 s
    Anzahl der Schaltzonen 250
    Sensortyp passiv Infrarot
    Einschaltverzögerung 0 s
    Mit Fernbedienung Nein
    Schwenkbereich Sensor, horizontal -45...45 °
    Farbe braun
    Zwangsabschaltung Ja
    Mit DALI-Schnittstelle Nein
    Schwenkbereich Sensor, vertikal -20...20 °
    Geeignet für C-Last Nein
    Frequenz 50...60 Hz
    Tiefe 103 mm
    Höhe 80 mm
    Geeignet für Deckenmontage Nein
    Schlagfestigkeit IK04
    Scanwinkel 200 °
    Max. Präsenzbereich 6 m²
    Breite 78 mm
    Antibakterielle Behandlung Nein
    Kompatibel mit Google Assistant Nein
    IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
    Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
    Frequenz 50...60
    Mit Akustiksensor Nein
    Nennspannung 110...240 V
    Rückfeldüberwachung Nein
    Mit Anschlusskabel Nein
    Länge des Anschlusskabels 0 mm
    Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
    Max. Schaltleistung LED 200 W
    Zolltarifnummer 85365080
    Newlec Nein
    Herkunftsland China
    SCIP-Nummer 2e5c4971-b0a1-4bac-b446-a430859f4166
    Dieses Produkt teilen
    Please check the checkbox below to move along

    Weitere Empfehlungen

    • BEG10880, Zubehör RC-Loeschglied weiß

      B.E.G.

      BEG10880, Zubehör RC-Loeschglied weiß

      Rexel Artikelnr.: 2871206

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    • BEG92467, Zubehör Ballschutzkorb BSK (d. 164 x 143 mm)

      B.E.G.

      BEG92467, Zubehör Ballschutzkorb BSK (d. 164 x 143 mm)

      Rexel Artikelnr.: 2937325

      

       Stück

      Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

      Anzeige Nachfolgeartikel
       Bereits im Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

       In den Warenkorb

      Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Cookie Einstellungen

    Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

    Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

    Cookie Einstellungen

    Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

    Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
    Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
    Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
    Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

    Rexel Germany
    Rexel Germany
    • Ethik & Compliance
    • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
    • Nachhaltigkeit
    • Presse
    Lösungen
    Lösungen
    • Über Newlec
    • Über BizLine
    Downloads
    Downloads
    • Zertifikate
    • Lieferkettengesetz
    • Fremdfirmenordnung
    • Rexel-Metallpreise
    Karriere
    Karriere
    • Arbeiten bei Rexel
    • Stellenangebote
    Support
    Support
    • Kontakt
    • FAQ
    • Standortsuche
    • Registrieren
    • Retourenrichtlinien
    social mediasocial mediasocial mediasocial media
    Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
    • ©2026 Rexel
    • Rexel International open_in_new
    • Impressum
    • AGB & Zusatz
    • Datenschutz
    • Sicherheitsrichtlinien
    • Cookie Verwaltung
    Rexel logo

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    https://www.rexel.com/

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
    © www.rexel.com

    Ein Unternehmen der Rexel Gruppe