Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. EP10425882
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - PD-C 360i/8 MIC, Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Reichweite ca. Ø 8 m, MIC, fernbedienbar - EP10425882
EsyluxHesteller Logo
Esylux

PD-C 360i/8 MIC, Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Reichweite ca. Ø 8 m, MIC, fernbedienbar

Rexel Artikelnr.: 
2854175
Hersteller Nummer: 
EP10425882
EAN Code: 
4015120425882
Produkt Type: 
PD-C 360i/8 MIC

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • BASKET GUARD ROUND SMALL, Schutzkorb für Wand- und Decken-Melder sowie für Rauchmelder, Höhe 70 mm, Ø 165 mm

    ESYLUX

    BASKET GUARD ROUND SMALL, Schutzkorb für Wand- und Decken-Melder sowie für Rauchmelder, Höhe 70 mm, Ø 165 mm

    Rexel Artikelnr.: 2074428

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • BASKET GUARD ROUND LARGE, Schutzkorb für Wand- und Decken-Melder sowie für Rauchmelder, Höhe 90 mm, Ø 180 mm

    ESYLUX

    BASKET GUARD ROUND LARGE, Schutzkorb für Wand- und Decken-Melder sowie für Rauchmelder, Höhe 90 mm, Ø 180 mm

    Rexel Artikelnr.: 2074427

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • MOUNTING SET IP20 FM 62 WH, Federbügel für Deckeneinbau C-Serie

    ESYLUX

    MOUNTING SET IP20 FM 62 WH, Federbügel für Deckeneinbau C-Serie

    Rexel Artikelnr.: 2818958

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • REMOTE CONTROL PDi/USER, Fernbedienung für Decken-Präsenzmelder

    ESYLUX

    REMOTE CONTROL PDi/USER, Fernbedienung für Decken-Präsenzmelder

    Rexel Artikelnr.: 2074446

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ESY-Pen, ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten

    ESYLUX

    ESY-Pen, ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten

    Rexel Artikelnr.: 2319910

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • PD-C 360/32 Slave, Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Reichweite ca. Ø 32 m, Schließer

    ESYLUX

    PD-C 360/32 Slave, Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Reichweite ca. Ø 32 m, Schließer

    Rexel Artikelnr.: 2276287

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COMPACT COVER SET 8 SR, Abdeckblende und Designring für PD-C360/8 und MD-C360/8

    ESYLUX

    COMPACT COVER SET 8 SR, Abdeckblende und Designring für PD-C360/8 und MD-C360/8

    Rexel Artikelnr.: 2818960

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH, Aufputzdose IP 54 für PD-C360 und MD-C360, weiß

    ESYLUX

    COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH, Aufputzdose IP 54 für PD-C360 und MD-C360, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2818961

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR, Aufputzdose IP 54 für PD-C360 und MD-C360, silber

    ESYLUX

    COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR, Aufputzdose IP 54 für PD-C360 und MD-C360, silber

    Rexel Artikelnr.: 2818959

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COMPACT COVER SET 24/32 SR, Abdeckblende und Designring für PD-C360/24 und MD-C360/24

    ESYLUX

    COMPACT COVER SET 24/32 SR, Abdeckblende und Designring für PD-C360/24 und MD-C360/24

    Rexel Artikelnr.: 2818962

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • PD-C 360/24 Slave, Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Slave, Reichweite ca. Ø 24 m

    ESYLUX

    PD-C 360/24 Slave, Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Slave, Reichweite ca. Ø 24 m

    Rexel Artikelnr.: 2818968

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH, Aufputzdose IP 20 für PD-C360 und MD-C360, weiß

    ESYLUX

    COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH, Aufputzdose IP 20 für PD-C360 und MD-C360, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2818964

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR, Aufputzdose IP 20 für PD-C360 und MD-C360, silber

    ESYLUX

    COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR, Aufputzdose IP 20 für PD-C360 und MD-C360, silber

    Rexel Artikelnr.: 2818963

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • PD-C 360/8 Slave, Decken-Präsenzmelder 360°, Unterputz, Slave, Reichweite ca. Ø 8 m, weiß

    ESYLUX

    PD-C 360/8 Slave, Decken-Präsenzmelder 360°, Unterputz, Slave, Reichweite ca. Ø 8 m, weiß

    Rexel Artikelnr.: 2818967

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Produktvideo
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Produktvideo
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, Reichweite ca. Ø 8 m, MIC, fernbedienbar
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m). 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit blue mode Technologie oder per Einstellelemente. Integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe silber als Zubehör erhältlich). Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Ansprechhelligkeit 5...2.000 lx
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Fernbedienbar Ja
Farbe weiß
Schutzart IP20
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden 8 m
Min. Einschaltdauer 60 s
Tierschneise Nein
Nebenstelleneingang Ja
Mit Signaleinheit Ja
Max. Einschaltdauer 30 min
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Max. Einschaltstrom 800 A
Halogenfrei Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Konstantlichtregelung Nein
Mit Alarmfunktion Nein
Werkstoffgüte Thermoplast
Optimale Montagehöhe 3 m
Oberflächenschutz unbehandelt
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Oberfläche matt
Max. Reichweite frontal 3 m
Vernetzbar Nein
Werkstoff Kunststoff
Ausführung Präsenzmelder
Nennspannung 230 V
Max. Schaltleistung 2.300 W
Unterkriechschutz Nein
Max. Reichweite zu einer Seite 4 m
HLK-Ansteuerung Nein
Steuerstrom 0 mA
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Montageart Unterputz
Überbrückungsschalter Ja
Zwangsabschaltung Ja
Treppenlichtautomatik Nein
Transparent Ja
Spannungsart AC
Temperatur -25...50 °C
 
Erfassungswinkel horizontal 180...360 °
Einschaltverzögerung 30 s
Mit Fernbedienung Nein
Frequenz 50...60 Hz
Geeignet für C-Last Ja
Ausschaltverzögerung 300 s
Sensortyp passiv Infrarot
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0...0 °
Anzahl der Schaltzonen 1
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Farbe weiß
Scanwinkel 360 °
Höhe 62 mm
Zwangseinschaltung Ja
Min. Tiefe der Gerätedose 24 mm
Antibakterielle Behandlung Nein
Max. Präsenzbereich 12,58 m²
Schlagfestigkeit k.A.
Geeignet für Deckenmontage Ja
Anschlussart Steckklemme
Einbautiefe 24 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Frequenz 50...60
Max. Schaltleistung LED 600 W
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Durchmesser 108 mm
Einbaudurchmesser 60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Nennspannung 230...230 V
Mit Anschlusskabel Nein
Mit Akustiksensor Ja
Rückfeldüberwachung Nein
Umgebungstemperatur -25...50 °C
Geeignet für Wandmontage Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe