false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

IS 2160 ECO schwarz, Bewegungsmelder Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, 160° Reichweite max: r = 12 m (201 m²)

Produkt Type: IS 2160 ECO schwarz
Hersteller Nummer: 605919
Rexel Artikelnr.: 3073921
EAN Code: 4007841605919

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung
Bewegungsmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangseinschaltung Nein
Zwangsabschaltung Nein
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Vernetzbar Nein
Optimale Montagehöhe 2 m
Treppenhausüberwachung Nein
Überbrückungsschalter Nein
Max. Reichweite zu einer Seite 12 m
Max. Reichweite frontal 12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Fernbedienbar Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Montageart
Aufputz
Anschlussart
sonstige
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
matt
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9.005
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP54
Schlagfestigkeit
k.A.
Spannungsart
DC
Frequenz_R
50...60 Hz
Nennspannung
230 V
Herstellerfarbe
schwarz
Min. Einschaltdauer 8 s
Max. Einschaltdauer 35 min
Ausschaltverzögerung 8 s
Einschaltverzögerung 1 s
Erfassungswinkel horizontal 0...160 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0...40 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0...70 °
Ansprechhelligkeit 2...2.000 lx
Max. Schaltleistung 600 W
Geeignet für C-Last Ja
Temperatur
-20...50 °C
Anzahl der Schaltzonen 260
Max. Einschaltstrom 110 A
Nebenstelleneingang Nein
Alarmfunktion Nein
Breite
78 mm
Höhe
73 mm
Tiefe
113 mm
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Moldawien
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection