Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BERKER
85141189, Taste 1fach S.1/B.x polarweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2902602
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85141189, Taste 1fach S.1/B.x polarweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2902602
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
NDIMUNITA350LED140.01, LED-Universaltastdimmer kompatibel 55er Schalterprogramm inkl. Wippe weiß, LED: 3-140W, 10-350W/VA (R, L, C, LED)
Rexel Artikelnr.: 2966404
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Dimmer |
|
| Lastart |
universal
|
|---|---|
| Zusammenstellung |
Basiselement
|
| Verwendbar mit Taste |
Ja
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Befestigungsart |
Krallenbefestigung
|
| Nebenstelleneingang |
Ja
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP20
|
| Bedienungsart |
Drucktaster
|
| Transparent |
Nein
|
| Gerätehöhe |
71 mm
|
| Verwendbar mit IR-Taste |
Nein
|
| Gerätetiefe |
33,2 mm
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Verwendbar mit Bewegungsmelder |
Ja
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Oberfläche |
nicht zutreffend
|
| Verwendbar mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Werkstoff |
sonstige
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
0
|
| Seriendimmer |
Nein
|
| Farbe |
weiß
|
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer |
Nein
|
| Farbe |
weiß
|
| Serie |
Universal
|
| Frequenz |
50...60 Hz
|
| Werkstoffgüte |
sonstige
|
|---|---|
| Verwendbar mit Funktaste |
Ja
|
| Gerätebreite |
71 mm
|
| Steuerspannung |
230 V
|
| Lichtwertspeicher |
Nein
|
| Nennspannung |
230 V
|
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) |
0
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Ja
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Min. Tiefe der Gerätedose |
35 mm
|
| Aderquerschnitt |
1,5...2,5 mm²
|
| App-Steuerung über Bluetooth |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Ja
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| Nennleistung ohmsche Last |
20...350 W
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Nennleistung kapazitive Last |
20...200
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Frequenz |
50...60
|
| Max. Schaltleistung LED |
250 W
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Polen
|
BERKER
85341224, IR Beweg.melder Komf 1,1m Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133160
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85145124, KNX-Funk Taste 1f quickl Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133172
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85341124, Bewegungsmelder 1,1m Q.x Alu samt
Rexel Artikelnr.: 2133186
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85342124, Bewegungsmelder 2,2m Q.x alu samt
Rexel Artikelnr.: 2133190
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85342224, IR Beweg.melder Komf 2,2m Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133196
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85346124, KNX-Funk BWM Komf 2,2m quick Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133211
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85141124, Taste 1fach Q.x alu samt lackiert
Rexel Artikelnr.: 2133205
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85345124, KNX-Funk BWM Komf 1,1m quick Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133245
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85141185, Taste 1fach S.1/B.3/B.7 anthrazit matt
Rexel Artikelnr.: 2902601
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85648124, KNX-Funk Taste 4f quickl Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133267
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85141183, Taste 1fach S.1/B.3/B.7 alu matt
Rexel Artikelnr.: 2902600
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85141189, Taste 1fach S.1/B.x polarweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2902602
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85145139, KNX-Funk Taste 1f quickl R.1/R.3 pw
Rexel Artikelnr.: 2906520
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85141182, Taste 1fach S.1/B.3/B.7 weiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2906513
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85141139, Taste 1fach R.1/R.3 polarweiß glänzend
Rexel Artikelnr.: 2906512
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
85141188, Taste 1fach S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
Rexel Artikelnr.: 2906514
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.