Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
5TC8211-0, Dimmer für justierbare LED und elektronische Trafos max.: 100W
Rexel Artikelnr.: 2100550
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6281, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Schriftfeld, elektroweiß
Rexel Artikelnr.: 2370391
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG7146-1, DELTA style Wippe mit Fenster und Symbol Licht, platinmetallic
Rexel Artikelnr.: 2883346
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG7146, DELTA style Wippe mit Fenster und Symbol Licht, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705726
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG7140, DELTA style Wippe mit Fenster, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705720
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2498, DELTA Verlängerungskrallen für Geräteeinsätze mit Gummi (1 Satz=10 Stück)
Rexel Artikelnr.: 2820263
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Taster |
|
| Bedienungsart |
Tast-/Tipptaster
|
|---|---|
| Zusammenstellung |
Basiselement
|
| Anzahl der Betätigungswippen |
1
|
| Mit Beleuchtung |
Nein
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Rückmeldekontakt |
Ja
|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP20
|
| Nennspannung |
250 V
|
| Oberflächenschutz |
sonstige
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Werkstoffgüte |
sonstige
|
| Werkstoff |
Metall
|
| Befestigungsart |
Krallen-/Schraubbefestigung
|
| Oberfläche |
matt
|
| Transparent |
Nein
|
| Aufdruck |
ohne
|
| Bemessungsstrom |
10 A
|
| Gerätebreite |
70 mm
|
| Ausführung |
Einzeltaster
|
| Gerätetiefe |
32 mm
|
|---|---|
| Gerätehöhe |
70 mm
|
| Farbe |
sonstige
|
| Serie |
DELTA
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Mit Signallampe |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Schließer |
1
|
| Anzahl der Wendetaster |
0
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Ausführung kontaktlos |
Nein
|
| Wechsler |
0
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Öffner |
0
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
SIEMENS
5TC8211-0, Dimmer für justierbare LED und elektronische Trafos max.: 100W
Rexel Artikelnr.: 2100550
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6281, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Schriftfeld, elektroweiß
Rexel Artikelnr.: 2370391
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG7146-1, DELTA style Wippe mit Fenster und Symbol Licht, platinmetallic
Rexel Artikelnr.: 2883346
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG7146, DELTA style Wippe mit Fenster und Symbol Licht, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705726
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG7140, DELTA style Wippe mit Fenster, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705720
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG7140-1, DELTA style Wippe Fenster, platinmetallic
Rexel Artikelnr.: 2859767
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6226, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Symbol Licht, carbonmetallic
Rexel Artikelnr.: 2370424
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6211, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Schriftfeld, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705671
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6206, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Symbol Licht, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2705667
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2400, DELTA Zeitschalter einstellbar 0,5 bis 10min, max.: 400W
Rexel Artikelnr.: 2433962
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6240, DELTA i-system Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, aluminiummet.
Rexel Artikelnr.: 2705692
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6220, DELTA i-system Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, carbonmetallic
Rexel Artikelnr.: 2370427
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6246, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Symbol Licht, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370412
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6251, DELTA i-system Wippe mit Fenster und Schriftfeld, aluminiummetallic
Rexel Artikelnr.: 2370409
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG6270, DELTA i-system Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, elektroweiß
Rexel Artikelnr.: 2370400
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TC8212-0, Dimmer für LED-Leisten, max. 8A
Rexel Artikelnr.: 2123017
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.