SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ studioweiß - Plattform 63
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Schutzkontakt
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)
Mit Signallampe
Anzahl der USB-A Ports
Anzahl der USB-C Ports
Anzahl der Steckdosen
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Anzahl der Phasen
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Metallicfarbe
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungslicht
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Oberfläche
Antibakterielle Behandlung
Mit Durchschleiffunktion
Mit Ein-/Ausschalter
Verdrehter Zentraleinsatz
Nennstrom
Nennspannung
Frequenz
Bemessungsfehlerstrom
Geeignet für Schutzart (IP)
Schlagfestigkeit
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Min. Tiefe der Gerätedose
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Google Assistant
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher
Für erschwerte Bedingungen nach VDE
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Kernsortiment
Anzahl der Einheiten
Farbe
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Serie
Art der USB-Stromversorgung
Frequenz
Schutzkontakt
Schutzleiterkontakt rund
Newlec