Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
5TG1801, DELTA profil titanweiß Rahmen 1-fach, mit großem Ausschnitt, 80x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610761
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1812, DELTA profil titanweiß Rahmen 2-fach, 151x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610770
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1803, DELTA profil titanweiß Rahmen 2-fach, mit großem Ausschnitt, 151x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610763
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1811, DELTA profil titanweiß Rahmen 1-fach, 80x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610769
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1813, DELTA profil titanweiß Rahmen 3-fach, 222x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610771
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG2498, DELTA Verlängerungskrallen für Geräteeinsätze mit Gummi (1 Satz=10 Stück)
Rexel Artikelnr.: 2820263
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5UH1086, Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in rot zur Kennzeichnung
Rexel Artikelnr.: 2432215
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5UH1085, Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in orange zur Kennzeichnung
Rexel Artikelnr.: 2433843
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5UH1204, DELTA i-system Steckdosenabdeckung mit Klappdeckel ohne Einsatz, titanweiß
Rexel Artikelnr.: 2057859
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5UH1084, Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in grün zur Kennzeichnung
Rexel Artikelnr.: 2436188
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Steckdose |
|
| Farbe |
weiß
|
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Ausführung |
sonstige
|
| Abschließbar |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) |
9.010
|
| Auswurfmechanismus |
Nein
|
| Überspannungsschutz |
Nein
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Befestigungsart |
Krallen-/Schraubbefestigung
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Werkstoffgüte |
Thermoplast
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Oberflächenschutz |
sonstige
|
| Nennstrom |
16 A
|
| Verdrehter Zentraleinsatz |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Mit Klappdeckel |
Nein
|
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE |
Nein
|
| Anzahl der Einheiten |
1
|
| Aufdruck/Kennzeichnung |
ohne Aufdruck
|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz |
Nein
|
| Mit Feinsicherung |
Nein
|
| Sonderstromversorgung |
ohne Sonderstromversorgung
|
| Oberfläche |
glänzend
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP20
|
| Mit Funktionsbeleuchtung |
Nein
|
| Gerätebreite |
70 mm
|
| Gerätehöhe |
70 mm
|
| Gerätetiefe |
45 mm
|
| Fehlerstromschutz |
Nein
|
| Transparent |
Nein
|
| Anzahl der Steckdosen schaltbar |
0
|
| Mit Orientierungslicht |
Nein
|
| Isolierter Einbau |
Nein
|
| Mit Durchschleiffunktion |
Ja
|
|---|---|
| Mit Ein-/Ausschalter |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
sonstige
|
| Nennspannung |
250 V
|
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
Nein
|
| Frequenz |
50...50 Hz
|
| Serie |
DELTA/profil
|
| Farbe |
titanweiß
|
| Schutzleiterkontakt rund |
Ja
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Mit Signallampe |
Nein
|
| Schutzkontakt |
Ja
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) |
2
|
| Metallicfarbe |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Frequenz |
50
|
| Min. Tiefe der Gerätedose |
45 mm
|
| Anzahl der Phasen |
2
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) |
2
|
| Art der USB-Stromversorgung |
ohne
|
| Anzahl der USB-C Ports |
0
|
| Anzahl der Steckdosen |
1
|
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater |
Nein
|
| Farbe des Schaltelements |
sonstige
|
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher |
Nein
|
| Mitschaltender Neutralleiter |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Anzahl der USB-A Ports |
0
|
| Zolltarifnummer |
85366990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
| SCIP-Nummer |
ac777d3e-87d7-4b2a-9968-4ecbab5e550c
|
SIEMENS
5TG1801, DELTA profil titanweiß Rahmen 1-fach, mit großem Ausschnitt, 80x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610761
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1812, DELTA profil titanweiß Rahmen 2-fach, 151x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610770
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1803, DELTA profil titanweiß Rahmen 2-fach, mit großem Ausschnitt, 151x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610763
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1811, DELTA profil titanweiß Rahmen 1-fach, 80x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610769
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1813, DELTA profil titanweiß Rahmen 3-fach, 222x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610771
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1814, DELTA profil titanweiß Rahmen 4-fach, 293x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610772
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1815, DELTA profil titanweiß Rahmen 5-fach, 364x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610773
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1804, DELTA profil titanweiß Rahmen 3-fach, mit großem Ausschnitt, 222x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610764
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1815, DELTA profil titanweiß Rahmen 5-fach, 364x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610773
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1814, DELTA profil titanweiß Rahmen 4-fach, 293x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610772
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1813, DELTA profil titanweiß Rahmen 3-fach, 222x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610771
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1804, DELTA profil titanweiß Rahmen 3-fach, mit großem Ausschnitt, 222x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610764
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1812, DELTA profil titanweiß Rahmen 2-fach, 151x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610770
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1811, DELTA profil titanweiß Rahmen 1-fach, 80x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610769
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1803, DELTA profil titanweiß Rahmen 2-fach, mit großem Ausschnitt, 151x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610763
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
5TG1801, DELTA profil titanweiß Rahmen 1-fach, mit großem Ausschnitt, 80x80 mm
Rexel Artikelnr.: 2610761
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.