2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Steckdosen
  4. Steckdose
  5. A520BFGN
  • 
Product videos
Product images
A 520 BF GN, SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Thermoplast, Serie A, grün (für SV)
 Zurück
 nächstes
Steckdose - A 520 BF GN, SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Thermoplast, Serie A, grün (für SV) - A520BFGN
JungHesteller Logo
Jung

A 520 BF GN, SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Thermoplast, Serie A, grün (für SV)

Rexel Artikelnr.: 
2073233
Hersteller Nummer: 
A520BFGN
EAN Code: 
4011377992184
Produkt Type: 
A 520 BF GN
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
A 520 BF GN, SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Thermoplast, Serie A, grün (für SV)

A 520 BF GN, SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Thermoplast, Serie A, grün (für SV)

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10
SCHUKO-Steckdose - 16 A 250 V ~ - bruchsicher - mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm²

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Steckdose 
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
Steckdose
Fehlerstromschutz Nein
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE) Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein
Schutzkontakt Ja
Schutzleiterkontakt rund Ja
Überspannungsschutz Nein
Anschlussart Steckklemme
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbe grün
Halogenfrei Ja
Herstellerfarbe grün
Isolierter Einbau Nein
Metallicfarbe Nein
Oberfläche glänzend
RAL-Nummer (ähnlich) 6.029
Transparent Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Frequenz 50
Frequenz_R 50 Hz
Gerätebreite 55 mm
Gerätehöhe 55 mm
Gerätetiefe 30 mm
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Montageart Unterputz
Abschließbar Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
 
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Abdeckung Zentralplatte
Abschaltbar Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Phasen 1
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Art der USB-Stromversorgung ohne
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung SCHUKO
Ausführung der Oberfläche glänzend
Auswurfmechanismus Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung Nein
Mit Feinsicherung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Signallampe Nein
Serie A/SCHUKO®
Sonderstromversorgung Sicherheitsversorgung (grün)
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85366990