Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Verteiler, Vollgummi, tragbar IP44
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Absicherung
Anzahl der Leitungsschutzschalter
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)
CEE-Steckdose - 125A
CEE-Steckdose - 16 A
CEE-Steckdose - 32 A
CEE-Steckdose - 63 A
FI-Schutzschalter
Schutzart
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
Art des Netzanschlusses
Breite
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit
Farbe
Handhabung
Höhe
Kabellänge
Militärausführung
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze
Tiefe
Newlec