Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit 3 Neozed, einem CEE-Abgang 16A, 2 Schukos und Anschluss bis 25qmm 5P
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
CEE-Steckdose - 16 A
CEE-Steckdose - 32 A
CEE-Steckdose - 63 A
CEE-Steckdose - 125A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze
Verlustleistung
Absicherung
FI-Schutzschalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter
Werkstoff des Gehäuses
Kontaktmaterial
Oberflächenbehandlung Kontakte
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit
Polzahl Netzanschluss
Durchmesser Kabeleinführung
Art des Netzanschlusses
Handhabung
Schutzart
Militärausführung
Farbe
Höhe
Breite
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec