place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Schalter, Steckdosen, Stecker
Sondersteckvorrichtungen
Perilex-Stecker
4500625
IP/PLA3PH420, 3 Phase 4 Round Pin Angled Plug - 20Amp
Rexel Artikelnr. :
2933501
Hersteller Nummer :
4500625
Produkt Type :
IP/PLA3PH420
3 Phase 4 Round Pin Angled Plug - 20Amp
Technische Merkmale
Perilex-Stecker
Zolltarifnummer
-
Nennstrom
20 A
Schutzart
IP20
Newlec
Nein
Menge
-
+
Stück
Min: 10 Stück | Multiple: 10 Stück
In den Warenkorb
Min: 10 Stück | Multiple: 10 Stück