Aufputz-Gehäuse 1fach S.1 polarweiß matt
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Zusammenstellung
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Einheiten
Montagerichtung
Form
Tischgerät
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Mit Abdeckrahmen
Kanalübergreifende Montage
Mit Kanaleinführung
Mit Kabeleinführung
Mit Verschraubungseinführung
Mit Installationsrohreingang
Einführung von hinten
Anzahl der Einführungen
Anzahl der Erdungsklemmen
Schlagfest
Schutzart
Breite
Höhe
Tiefe
Konform BS 4662
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Farbe
Serie
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Newlec