3. Einbaumessgeräte
  4. Betriebsstundenzähler
  5. 1430721
  • 
Product videos
Product images
BZ 143-1, Betriebsstundenzähler, Front 52x52 mm
 Zurück
 nächstes
Betriebsstundenzähler - BZ 143-1, Betriebsstundenzähler, Front 52x52 mm - 1430721
ThebenHesteller Logo
Theben

BZ 143-1, Betriebsstundenzähler, Front 52x52 mm

Rexel Artikelnr.: 
2082005
Hersteller Nummer: 
1430721
EAN Code: 
4003468140130
Produkt Type: 
BZ 143-1
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
BZ 143-1, Betriebsstundenzähler, Front 52x52 mm

BZ 143-1, Betriebsstundenzähler, Front 52x52 mm

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktbild
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktbild
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Betriebsstundenzähler, 52x52mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Spannklammer mit Einrastbefestigung und Spannklammer, Klemmen-oder Flachsteckeranschluss, Zählwerk bis 99999,99 Stunden

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Betriebsstundenzähler 
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
Betriebsstundenzähler
Montageart Einbau
Ausführung analog
Eingangsspannung 230
Zählbereich 99.999 h
Reset-Funktion ohne
Laufanzeige Ja
Anzahl der Zeichen 7
Einbautiefe 39 mm
Eingangsspannung_R 230 V
Spannungsart AC
Frequenz der Eingangsspannung_R 50...50 Hz
Antriebsart netzsynchron
 
Frontmontageausschnitt Durchmesser 50 mm
Breite 46 mm
Höhe 52 mm
Frontplatte Breite 52 mm
Frontplatte Höhe 52 mm
Befestigung bis max. Wandstärke 10 mm
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (NEMA) 13
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 90291000