false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden, Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden

Produkt Type: Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden
Hersteller Nummer: 711040
Rexel Artikelnr.: 2067326
EAN Code: 4022709216953

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler
Feature Feature details
Montageart
Fronttafeleinbau
Ausführung
analog
Zählbereich 99.999 h
Reset-Funktion ohne
Laufanzeige Ja
Eingangsspannung_R 230 V
Spannungsart
AC
Frequenz der Eingangsspannung_R 50 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag 36 s
Breite
48 mm
Höhe
45 mm
Einbautiefe 31 mm
Frontplatte Breite 48 mm
Frontplatte Höhe 45 mm
Schutzart (IP)
IP50
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90291000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community