false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 230V AC 50 Hz

Produkt Type: 15608
Hersteller Nummer: 15608
Rexel Artikelnr.: 2827423
EAN Code: 3303430156086

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler
Feature Feature details
Montageart
Aufputz und Fronttafeleinbau
Ausführung
digital
Zählbereich 100.000 h
Reset-Funktion ohne
Laufanzeige Nein
Anzahl der Zeichen 7
Eingangsspannung_R 230...243 V
Spannungsart
AC
Frequenz der Eingangsspannung_R 50...50 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag 0 s
Breite
48 mm
Höhe
48 mm
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 39 mm
Frontplatte Breite 48 mm
Frontplatte Höhe 48 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser 0 mm
Befestigung bis max. Wandstärke 0 mm
Schutzart (IP)
IP65
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 90291000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community